Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 97-011 ActivArmr Taille 9

  • ERIKS:12566644
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Support en deux couches préservant les mains du froid tout en laissant l'air circuler. Enduction nitrile 3/4 protégeant contre les effets directs du vent, des liquides et du froid.
  • Finition sablée en nitrile permettant une préhension sûre dans diverses applications.
  • Doublure douce en éponge acrylique et enduction nitrile offrant confort et dextérité. Forme ergonomique assurant un ajustement parfait et réduisant la fatigue des mains. 
  • Visibilité renforcée en cas de faible éclairage grâce à l'enduction noire offrant un contraste avec le support orange vif.
Ajouter à la liste

15,36 €/ Pairehors TVA

18,59 €TVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

18 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17,65 €

-

6+

15,36 €

13.00%

36+

14,47 €

18.00%

72+

12,71 €

28.00%

144+

12,27 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
ActivArmr®
Type
97-011
Série
ActivArmr®
Type
97-011
Type
Protection contre le froid
Mesure du gant
9
Matériau
Acrylique/Polyester
Couleur
Noir/Orange Hi Viz
Couleur support
Orange haute visibilité
Matériau de revêtement
Nitrile
Couleur du revêtement
Noir
Calibre
10
Longueur
240 mm
Modèle de manchette
Poignet tricot
Sans latex
Non
Eempt de silicone
Non
Antistatique
Oui
Catégorie II
Oui
EN 388:2016
4131A
EN 511:2006
010
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
EN 388:2003, EN 388:2016, EN 511:2006, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 4, ANSI Cut A2, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II