12,71 €/ Pairehors TVA
15,38 €TVA incluse
Vendu par: 72Commande minimum: 72
Date de livraison estimée - 24/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 17,65 € | - |
6+ | 15,36 € | 13.00% |
36+ | 14,47 € | 18.00% |
72+ | 12,71 € | 28.00% |
144+ | 12,27 € | 30.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | ActivArmr® |
Type | 97-011 |
Série | ActivArmr® |
Type | 97-011 |
Type | Protection contre le froid |
Mesure du gant | 8 |
Matériau | Acrylique/Polyester |
Couleur | Noir/Orange Hi Viz |
Couleur support | Orange haute visibilité |
Matériau de revêtement | Nitrile |
Couleur du revêtement | Noir |
Calibre | 10 |
Longueur | 240 mm |
Modèle de manchette | Poignet tricot |
Sans latex | Non |
Eempt de silicone | Non |
Antistatique | Oui |
Catégorie II | Oui |
EN 388:2016 | 4131A |
EN 511:2006 | 010 |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | EN 388:2003, EN 388:2016, EN 511:2006, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 4, ANSI Cut A2, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II |