Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 93-868 Microflex Taille 9.5-10

  • ERIKS:14083078
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Conception à deux couches et deux couleurs, pour une protection double
  • Résistance aux produits chimiques dangereux testée
  • Barrière de protection de pointe (NQA : 0,65)
  • Propriétés non adhérentes et non moussantes réduisant le risque d’interférences lors des tâches quotidiennes
  • Propriétés non moussantes garantissant une préhension fiable en milieu humide lors de la manipulation d’objets ou d’outils
Ajouter à la liste

45,13 €/ paquethors TVA

54,61 €TVA incluse

28 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

45,13 €

-

5+

42,53 €

5.75%

10+

37,35 €

17.24%

24+

36,05 €

20.11%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
MICROFLEX® LifeStar EC™
Type
93-868
Série
MICROFLEX® LifeStar EC™
Type
93-868
Mesure du gant
XL
Couleur
Blanc/Bleu
Epaisseur
0.15 mm
Épaisseur du doigt
0.22
Épaisseur du brassard
0.11
Longueur
280 mm
Modèle de manchette
Bord roulé
Stérile
Non
Poudré
Non
Sans latex
Non
Eempt de silicone
Non
Antistatique
Oui
Surface interne du gant
Powder-Free, Chlorinated
Surface externe du gant
Textured Fingers
NQA (niveau de qualité acceptable)
0.65
Catégorie III
Oui
EN ISO 374-1:2016
J K P T
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
EN 421:2010
Oui
Approbations
ASTM D6319, Category III, CE 0493, EC 2023/2006, EC 1935/2004, EN 455 1-4, EN 16523-1, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374-2 and -4, EN 421:20
Ingrédients sensibilisants possibles
Zinc Dibutyldithiocarbamate (ZDBC)