45,13 €/ paquethors TVA
54,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 45,13 € | - |
5+ | 42,53 € | 5.75% |
10+ | 37,35 € | 17.24% |
24+ | 36,05 € | 20.11% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | MICROFLEX® LifeStar EC™ |
Type | 93-868 |
Série | MICROFLEX® LifeStar EC™ |
Type | 93-868 |
Mesure du gant | L |
Couleur | Blanc/Bleu |
Epaisseur | 0.15 mm |
Épaisseur du doigt | 0.22 |
Épaisseur du brassard | 0.11 |
Longueur | 280 mm |
Modèle de manchette | Bord roulé |
Stérile | Non |
Poudré | Non |
Sans latex | Non |
Eempt de silicone | Non |
Antistatique | Oui |
Surface interne du gant | Powder-Free, Chlorinated |
Surface externe du gant | Textured Fingers |
NQA (niveau de qualité acceptable) | 0.65 |
Catégorie III | Oui |
EN ISO 374-1:2016 | J K P T |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
EN 421:2010 | Oui |
Approbations | ASTM D6319, Category III, CE 0493, EC 2023/2006, EC 1935/2004, EN 455 1-4, EN 16523-1, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374-2 and -4, EN 421:20 |
Ingrédients sensibilisants possibles | Zinc Dibutyldithiocarbamate (ZDBC) |