Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 93-853 Microflex Taille 8.5-9

  • ERIKS:14318072
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

La manchette plus longue permet de mieux protéger le poignet et le bras dans les environnements à risque. Le nitrile qui le compose offre une résistance à la perforation jusqu’à trois fois supérieure à celle des gants à usage unique en latex ou en vinyle. Affichant les taux acceptables les plus bas du marché en matière de micro-trous (NQA : 0,65), ce nouveau gant devient ainsi la nouvelle référence en matière de protection. 

  • Avec sa formulation aux propriétés spécifiques, ce gant est conçu pour résister aux adhésifs et pour améliorer l’efficacité et le rendement du porteur.
  • Les doigts adhérisés garantissent une préhension sûre et efficace, pour une excellente protection pendant le travail.
  • Sans latex de caoutchouc naturel et non poudré, ce gant réduit les risques de réactions allergiques, d’irritation et de sécheresse de la peau.

Ajouter à la liste

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

21,52 €

-

12+

18,72 €

13.00%

72+

17,65 €

18.00%

144+

15,49 €

28.00%

288+

14,96 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
Microflex®
Type
93-853
Matériau
Nitrile
Mesure du gant
L
Stérile
Non
Poudré
Non
Antistatique
Oui
Sans latex
Non
Eempt de silicone
Non
Longueur
295 cm
Epaisseur
0.14 mm
Épaisseur du doigt
0.22 mm
Couleur
Violet
Approbations
Category III, CE 0493, EN 1149-1/2/3, EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN 374:2003, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 11193, ISO 18889:2019
NQA (niveau de qualité acceptable)
0.65
Modèle de manchette
Bord roulé
Surface interne du gant
Chlorinated, Powder-Free
Surface externe du gant
Textured Fingers
Ingrédients sensibilisants possibles
Zinc Dibutyldithiocarbamate (ZDBC)
Catégorie III
Oui
EN ISO 374-5:2016
Oui