Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | TouchNTuff® |
Type | 93-700 |
Série | TouchNTuff® |
Type | 93-700 |
Mesure du gant | S |
Couleur | Vert |
Epaisseur | 0.13 mm |
Épaisseur du doigt | 0.16 |
Épaisseur du brassard | 0.08 |
Longueur | 300 mm |
Modèle de manchette | Bord roulé |
Stérile | Oui |
Poudré | Non |
Sans latex | Non |
Eempt de silicone | Oui |
Antistatique | Oui |
Surface interne du gant | Powder-Free, Chlorinated |
Surface externe du gant | Textured Fingers |
NQA (niveau de qualité acceptable) | 1.5 |
Catégorie III | Oui |
EN ISO 374-1:2016 | JKPT |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
EN 421:2010 | Oui |
Approbations | ASTM D6978, Category III, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, EN 421:2010, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, Food Type: Rubber, ISO 13485, ISO 1400 |
Ingrédients sensibilisants possibles | Zinc Mercaptobenzothiozole (ZMBT), Zinc Dibutyldithiocarbamate (ZDBC) |