28,23 €/ par boîtehors TVA
34,16 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
10 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 34,11 € | - |
5+ | 32,15 € | 5.75% |
10+ | 28,23 € | 17.24% |
20+ | 27,25 € | 20.11% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | Microflex® |
Type | 93-260 |
Mesure du gant | S |
Poudré | Non |
Antistatique | Oui |
Eempt de silicone | Oui |
Longueur | 285 cm |
Epaisseur | 0.198 mm |
Épaisseur du doigt | 0.2 mm |
Couleur | Vert |
NQA (niveau de qualité acceptable) | 0.65 |
Modèle de manchette | Bord roulé |
Catégorie III | Oui |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
EN 421:2010 | Oui |
EN ISO 374-5:2016 | Oui |