Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 93-260 Microflex Taille 5.5-6

  • ERIKS:13204971
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Construction en trois couches offrant une protection supérieure contre les produits chimiques dangereux, notamment les acides, les solvants et les bases
  • Très faible épaisseur procurant une meilleure sensibilité tactile et préservant la dextérité
  • Matériau ultra-souple et conception ergonomique pour un ajustement remarquable et une flexibilité exceptionnelle permettant de prolonger la durée de vie du gant
  • Taux acceptable abaissé en matière de micro-trous (NQA : 0,65) et manchette longue assurant une protection fiable contre les substances dangereuses
  • Formule et traitement sans silicone pour une protection accrue des produits

Ajouter à la liste

28,23 €/ par boîtehors TVA

34,16 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

34,11 €

-

5+

32,15 €

5.75%

10+

28,23 €

17.24%

20+

27,25 €

20.11%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
Microflex®
Type
93-260
Mesure du gant
XS
Poudré
Non
Antistatique
Oui
Eempt de silicone
Oui
Longueur
285 cm
Epaisseur
0.198 mm
Épaisseur du doigt
0.2 mm
Couleur
Vert
NQA (niveau de qualité acceptable)
0.65
Modèle de manchette
Bord roulé
Catégorie III
Oui
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
EN 421:2010
Oui
EN ISO 374-5:2016
Oui