Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 93-250 TouchNTuff Taille 9.5-10

  • ERIKS:12999642
  • Fabricant:076490471255
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Favorise une préhension ferme, sans effort important, lors de la manipulation d'objets secs, humides ou huileux. Elle permet ainsi de réduire la fatigue des mains et des bras, d'améliorer la sécurité et de gagner en dextérité et en productivité. La formulation exclusive douce et durable épouse les contours de la main et garantit un confort optimal lors de ports prolongés. Offre un niveau élevé de résistance à la rupture et une résistance à la perforation 3fois supérieure à celle des gants en latex ou PVC à usage unique. Résiste à une grande variété de produits chimiques industriels plus longtemps que d'autres gants en nitrile à usage unique. Ne contient aucune protéine de caoutchouc naturel. Réduit donc les risques d'allergies cutanées de typeI. Sans silicone afin d'éviter la contamination de la surface de préhension.
Ajouter à la liste

25,35 €/ par boîtehors TVA

30,67 €TVA incluse

94 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

25,35 €

-

5+

23,89 €

5.75%

10+

20,98 €

17.24%

20+

20,25 €

20.11%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Matériau
Nitrile
Mesure du gant
9.5-10
Poudré
Non
Couleur
Anthracite / Gris