| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 29,61 € | - |
5+ | 27,91 € | 5.75% |
10+ | 24,51 € | 17.24% |
20+ | 23,66 € | 20.11% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | TouchNTuff® |
Type | 92-605 |
Matériau | Nitrile |
Mesure du gant | L |
Stérile | Non |
Poudré | Non |
Antistatique | Oui |
Sans latex | Non |
Eempt de silicone | Oui |
Longueur | 300 cm |
Emballage | Boîte avec 100 pièce |
Epaisseur | 0.12 mm |
Épaisseur du doigt | 0.16 mm |
Couleur | Vert |
Approbations | ASTM D6319, Category III, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, EN 421:2010, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, Food Type: Rubber, ISO 9001, ISO 18889 |
NQA (niveau de qualité acceptable) | 1.5 |
Modèle de manchette | Bord roulé |
Surface interne du gant | Chlorinated, Powder-Free, Silicone Free |
Surface externe du gant | Textured Fingers |
Ingrédients sensibilisants possibles | Zinc Dibutyldithiocarbamate (ZDBC) |
Catégorie III | Oui |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
EN 421:2010 | Oui |
EN ISO 374-5:2016 | Oui |