Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 92-600 TouchNTuff Taille 7.5-8

  • ERIKS:13706628
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Des tests approfondis effectués sur le TouchNTuff® par un organisme certifié ont démontré qu'il résistait plus longtemps et à une gamme plus étendue de produits chimiques industriels que tout autre gant en nitrile à usage unique. Composé de nitrile, le TouchNTuff® offre une résistance à la perforation jusqu'à quatre fois supérieure à celle des gants similaires en latex naturel et trois fois supérieure à celle des gants similaires en néoprène. Ce gant est exempt de protéines de caoutchouc naturel et ne présente donc aucun risque d'allergies de typeI pour le porteur. Des études sur l'irritation cutanée primaire et des essais de sensibilisation ont également démontré l'absence de risque d'irritations et de dermatites de contact. Sa formulation exclusive en nitrile ultrafin assure un gantage aisé et une excellente préhension en milieu humide ou sec. Gant très polyvalent, convenant à de nombreuses applications.
Ajouter à la liste

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

20,92 €

-

5+

19,72 €

5.75%

10+

17,32 €

17.24%

20+

16,71 €

20.11%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
TouchNTuff®
Type
Disposable Glove
Matériau
Nitrile
Mesure du gant
7.5-8 (M)
Stérile
Non
Poudré
Non
Antistatique
Oui
Sans latex
Oui
Eempt de silicone
Oui
Longueur
24 cm
Type de manchette
Standard
Emballage
Boîte avec 100 pièce
Epaisseur
0.125 mm
Épaisseur du doigt
0.14 mm
Couleur
Vert
Approbations
Catégorie III, EN 374:2003, , EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600-Homologué contact alimentaire US, type d'aliment : caoutchouc, ISO 18889:2019, ISO 9001
NQA (niveau de qualité acceptable)
1.5
Protection contre les risques chimiques
Oui
Modèle de manchette
Bord roulé
Matériau extérieur du gant
Nitrile
Surface externe du gant
Lisse
Catégorie III
Oui
EN ISO 374-1:2016
Oui
EN ISO 374-1:2016 Type B
Oui
Longueur
9.45 in