Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 92-500 TouchNTuff Taille 8.5-9

  • ERIKS:11802204
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Des tests approfondis effectués sur le TouchNTuff® par un organisme certifié ont démontré qu'il résistait plus longtemps et à une gamme plus étendue de produits chimiques industriels que tout autre gant en nitrile à usage unique.
  • Composé de nitrile, le TouchNTuff® offre une résistance à la perforation jusqu'à quatre fois supérieure à celle des gants similaires en latex naturel et trois fois supérieure à celle des gants similaires en néoprène.
  • Ce gant est exempt de protéines de caoutchouc naturel et ne présente donc aucun risque d'allergies de type I pour le porteur. Des études sur l'irritation cutanée primaire et des essais de sensibilisation ont également démontré l'absence de risque d'irritations et de dermatites de contact.
  • Sa formulation exclusive en nitrile ultrafin assure un gantage aisé et une excellente préhension en milieu humide ou sec.
  • Gant très polyvalent, convenant à de nombreuses applications.
Ajouter à la liste

22,39 €/ par boîtehors TVA

27,09 €TVA incluse

10 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

22,39 €

-

5+

21,10 €

5.75%

10+

18,53 €

17.24%

20+

17,88 €

20.11%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
TouchNTuff®
Type
92-500
Matériau
Nitrile
Mesure du gant
L
Stérile
Non
Poudré
Oui
Antistatique
Oui
Sans latex
Non
Eempt de silicone
Oui
Longueur
240 cm
Emballage
Boîte avec 100 pièce
Epaisseur
0.11 mm
Épaisseur du doigt
0.14 mm
Couleur
Vert
Approbations
Category III, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, Food Type: Rubber, ISO 18889:2019, ISO 9001
NQA (niveau de qualité acceptable)
1.5
Modèle de manchette
Bord roulé
Surface interne du gant
Chlorinated, Powdered, Silicone Free
Surface externe du gant
Textured Fingers
Ingrédients sensibilisants possibles
Zinc Dibutyldithiocarbamate (ZDBC)
Catégorie III
Oui
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
EN ISO 374-5:2016
Oui