Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | Versatouch® |
Type | 92-200 |
Matériau | Nitrile |
Mesure du gant | 6.5-7 |
Stérile | Non |
Poudré | Non |
Antistatique | Oui |
Sans latex | Non |
Eempt de silicone | Non |
Longueur | 240 cm |
Emballage | Boîte avec 100 paires |
Epaisseur | 0.07 mm |
Épaisseur du doigt | 0.1 mm |
Couleur | Bleu |
Norme | EN 374, valeur AQL: 1.5 |
Approbations | Category III, EC 1935/2004, EC 2023/2006, EN ISO 374-1:2016, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 9001, ISO 13485 |
NQA (niveau de qualité acceptable) | 1.5 |
Modèle de manchette | Bord roulé |
Surface interne du gant | Powder-Free, Polymer Coated |
Surface externe du gant | Textured Fingers |
Ingrédients sensibilisants possibles | Zinc Dibutyldithiocarbamate (ZDBC) |
Catégorie III | Oui |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
EN ISO 374-1:2016 | Oui |
EN ISO 374-5:2016 | Oui |