1,68 €/ Pairehors TVA
2,03 €TVA incluse
Vendu par: 12Commande minimum: 12
108 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 09/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1,93 € | - |
12+ | 1,68 € | 13.00% |
72+ | 1,58 € | 18.00% |
144+ | 1,39 € | 28.00% |
288+ | 1,34 € | 30.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | Plus |
Type | 87-650 |
Série | Plus |
Type | 87-650 |
Type | Protection chimique |
Mesure du gant | 9 |
Matériau | Latex naturel |
Support | Flocon de coton |
Couleur | Jaune |
Matériau de revêtement | Latex naturel |
Couleur du revêtement | Jaune |
Epaisseur | 0.4 mm |
Longueur | 305 mm |
Modèle de manchette | Bord en zig-zag |
Sans latex | Non |
Eempt de silicone | Non |
Antistatique | Non |
Catégorie III | Oui |
EN 388:2016 | 1010A |
EN ISO 374-1:2016 | KLP |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
EN 421:2010 | Oui |
Approbations | CE Number, EN 374:2003, EN ISO 374-1:2016, EN 374-5:2003, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010, EN ISO 374-5:2016, Category III, REACH Compliant |
Ingrédients sensibilisants possibles | Natural rubber proteins, Zinc Diethyldithiocarbamate |