Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 87-190 AlphaTec Taille 8.5-9

  • ERIKS:23306741
  • Fabricant:076490445751
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Traitement spécial visant à réduire les risques d'allergies.Épaisseur : 0,35 mm. Sensibilité tactile remarquable.Excellent rapport qualité/prix.
Ajouter à la liste

1,18 €/ Pairehors TVA

1,43 €TVA incluse

Vendu par: 144Commande minimum: 144

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1,64 €

-

12+

1,43 €

13.00%

72+

1,34 €

18.00%

144+

1,18 €

28.00%

288+

1,14 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
Plus
Type
87-190
Série
Plus
Type
87-190
Type
Nettoyage
Mesure du gant
8.5-9
Matériau
Latex naturel
Support
Flocon de coton
Couleur
Jaune
Matériau de revêtement
Latex naturel
Couleur du revêtement
Jaune
Epaisseur
0.35 mm
Longueur
305 mm
Modèle de manchette
Droit
Sans latex
Non
Eempt de silicone
Non
Antistatique
Non
Catégorie III
Oui
EN 388:2016
1010X
EN ISO 374-1:2016
Yes
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
CE Number, EN ISO 374-1:2016, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, Category III, REACH Compliant
Ingrédients sensibilisants possibles
Natural rubber proteins, Zinc Diethyldithiocarbamate