Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 87-118 AlphaTec Taille 9.5

  • ERIKS:13684555
  • Fabricant:076490445423
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • High resistance to water based chemicals.
  • Good resistance to abrasion.
  • Resistant and flexible, suitable for many industrial applications.
  • Flock lined 100% cotton.
  • AQL 0.65
Ajouter à la liste

4,14 €/ Pairehors TVA

5,01 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

84 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Mesure du gant
9.5
Matériau
Flocon de coton
Support
Flocon de coton
Couleur
Noir
Couleur du revêtement
Noir
Epaisseur
0.8 mm
Longueur
320 mm
Modèle de manchette
Bord roulé
Eempt de silicone
Oui
Antistatique
Non
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Oui