Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 87-118 AlphaTec Taille 10.5

  • ERIKS:13684539
  • Fabricant:076490445430
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Haute résistance aux produits chimiques à base aqueuse.
  • Bonne résistance à l'abrasion.
  • Gant robuste mais souple, idéal pour un grand nombre d'applications industrielles.
  • Finition suédée 100 % coton
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Mesure du gant
10.5
Matériau
Flocon de coton
Support
Flocon de coton
Couleur
Noir
Couleur du revêtement
Noir
Epaisseur
0.8 mm
Longueur
320 mm
Modèle de manchette
Bord roulé
Eempt de silicone
Oui
Antistatique
Non
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Oui