43,73 €/ Pairehors TVA
52,91 €TVA incluse
23 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 43,73 € | - |
6+ | 41,21 € | 5.75% |
12+ | 36,19 € | 17.24% |
24+ | 34,93 € | 20.11% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | AlphaTec |
Type | Long-cuff Natural Rubber Gloves |
Série | AlphaTec |
Type | Gants en caoutchouc naturel à manchette longue |
Type | Gants en caoutchouc naturel à manchette longue |
Mesure du gant | 10.5 |
Matériau | Latex de caoutchouc naturel |
Couleur | Noir |
Revêtement | Latex de caoutchouc naturel |
Matériau de revêtement | Latex de caoutchouc naturel |
Type de revêtement | Latex de caoutchouc naturel |
Couleur du revêtement | Noir |
Longueur | 610 mm |
Modèle de manchette | Panneau roulé |
Type de manchette | Manchette longue |
Sans latex | Non |
Eempt de silicone | Oui |
Antistatique | Non |
Protection contre les risques mécaniques | Oui |
Protection contre les risques chimiques | Oui |
Protection contre la chaleur et le feu | Oui |
NQA (niveau de qualité acceptable) | 0.65 |
Catégorie II | Non |
Catégorie III | Oui |
Approbations | CE 0493, EN ISO 374-1:2016, EN 374:2003, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, , Catégorie III, Conforme REACH |