5,38 €/ Pairehors TVA
6,51 €TVA incluse
Vendu par: 144Commande minimum: 144
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | AlphaTec® |
Type | 87-063 |
Série | AlphaTec® |
Type | 87-063 |
Mesure du gant | 8.5 |
Support | Flocon de coton |
Couleur | Jaune |
Couleur du revêtement | Jaune |
Longueur | 320 mm |
Modèle de manchette | Bord roulé |
Sans latex | Non |
Eempt de silicone | Oui |
Antistatique | Non |
Contact alimentaire | Oui |
EN 388:2016 | 3110A |
EN ISO 374-1:2016 | AKLNPT |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | CE 0493, EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Food Contact |
Ingrédients sensibilisants possibles | Natural rubber proteins, Zinc 2-mercaptobenzothiazole, Parabens, Zinc Dibutyldithiocarbamate, Zinc Diethyldithiocarbamate |