Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 87-063 AlphaTec Taille 10.5

  • ERIKS:14076025
  • Fabricant:076490445607
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Gant en latex de caoutchouc naturel, finition suédée 100 % coton pour un plus grand confort.
  • Longue manchette et épaisseur accrue pour une protection renforcée.
  • Manchette à bord roulé assurant une bonne résistance à la déchirure et un gantage aisé.
  • Haute résistance aux produits chimiques à base aqueuse.
  • Motif en relief sur la paume et les doigts pour une excellente préhension en milieu sec et humide.
  • Bonne résistance à l'abrasion.
  • Gant résistant et flexible offrant un très grand confort.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
AlphaTec®
Type
87-063
Série
AlphaTec®
Type
87-063
Mesure du gant
10.5
Support
Flocon de coton
Couleur
Jaune
Couleur du revêtement
Jaune
Longueur
320 mm
Modèle de manchette
Bord roulé
Sans latex
Non
Eempt de silicone
Oui
Antistatique
Non
Contact alimentaire
Oui
EN 388:2016
3110A
EN ISO 374-1:2016
AKLNPT
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
CE 0493, EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Food Contact
Ingrédients sensibilisants possibles
Natural rubber proteins, Zinc 2-mercaptobenzothiazole, Parabens, Zinc Dibutyldithiocarbamate, Zinc Diethyldithiocarbamate