Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 87-029 AlphaTec Taille 11

  • ERIKS:14082900
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Bonne préhension en milieu humide et sec grâce à sa finition effet craquelé.

  • Support polyamide sans coutures – Enduction à finition effet craquelé en latex de caoutchouc naturel au niveau de la main, enduction lisse au niveau de la manchette.
Ajouter à la liste

10,47 €/ Pairehors TVA

12,67 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
AlphaTec®
Type
87-029
Série
AlphaTec®
Type
87-029
Mesure du gant
11
Couleur
Bleu
Couleur support
Bleu
Couleur du revêtement
Bleu
Longueur
300 mm
Modèle de manchette
Gantelet
Sans latex
Non
Eempt de silicone
Non
Antistatique
Non
Catégorie III
Oui
EN 388:2016
2141A
EN ISO 374-1:2016
AKLMPT
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 407:2004
X2XXXX
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
CE 0493, EN ISO 374-1:2016, EN 374:2003, EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 407:2004, EN407:2020, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, Food Type: Rubber, Category III, REACH C