Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 80-813 ActivArmr Taille 10

  • ERIKS:13294380
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Premier gant associant résistance à la flamme supérieure, protection élevée contre la coupure et forme ergonomique.
  • Les matériaux utilisés sont naturellement ignifuges, même après lavage.
  • Catégorie 2 de danger/risque d’arc électrique * : protection des opérateurs contre le risque d’arc électrique.
  • Fil composite exclusif doté d’une résistance exceptionnelle à la coupure permettant la manipulation d’objets et de matériaux tranchants en toute sécurité.
  • Enduction en mousse souple assurant une mobilité optimale et une préhension sûre dans différents environnements.
  • Conception ergonomique, gage d’un excellent confort et d’une moindre fatigue des mains.
Ajouter à la liste

19,94 €/ Pairehors TVA

24,13 €TVA incluse

Vendu par: 144Commande minimum: 144

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

27,69 €

-

12+

24,09 €

13.00%

72+

22,71 €

18.00%

144+

19,94 €

28.00%

288+

19,24 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
ActivArmr®
Type
80-813
Série
ActivArmr®
Type
80-813
Mesure du gant
10
Matériau
Fibre de verre, Modacrylique, DuPont™ Kevlar
Couleur
Noir / Vert
Couleur support
Vert
Couleur du revêtement
Noir
Calibre
13
Longueur
225 mm
Modèle de manchette
Poignet tricot
Sans latex
Oui
Eempt de silicone
Oui
Antistatique
Oui
Catégorie III
Oui
EN 388:2016
2X42C
EN 407:2004
412110
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
ANSI ABR 3, ANSI Cut A4, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN407:2020, Fire Standard Text, Category III, REACH Compliant
Ingrédients sensibilisants possibles
Zinc Dibutyldithiocarbamate