Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 80-658 ActivArmr Taille 6

  • ERIKS:11802150
  • Fabricant:076490439682
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Résistance extrême aux coupures, aux échardes et aux ébarbures. Le ActivArmr® 80-658 (Ex Powerflex®) protège efficacement le porteur grâce à une structure triple épaisseur composée d’acier, de fibre de verre et de Kevlar®. Le gant dépasse le niveau 5 de résistance à la coupure au regard de la norme EN388. La manchette allongée offre une plus large couverture de l’avant-bras. Le gant ActivArmr® 80-658 (Ex Powerflex®) est enduit aux ¾ d’un revêtement hydrofuge protégeant la peau des solutions liquides désagréables. Bonne résistance à la chaleur de contact. Classé niveau 2 en vertu de la norme EN407, le gant permet une manipulation sûre des objets chauds. La finition adhérisée rugueuse en latex de caoutchouc naturel assure une préhension ferme. La durabilité du ActivArmr® 80-658 (Ex Powerflex®) en fait une solution hautement économique. Sa couleur vert chiné contribue à dissimuler les salissures. Le gant supporte très bien le lavage en machine, sans raidir ni décolorer.
Ajouter à la liste

20,91 €/ Pairehors TVA

25,30 €TVA incluse

Vendu par: 72Commande minimum: 72

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

29,04 €

-

12+

25,26 €

13.00%

36+

23,81 €

18.00%

72+

20,91 €

28.00%

144+

20,18 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
Powerflex®
Type
80-658
Série
Powerflex®
Type
80-658
Mesure du gant
6
Matériau
Acier inoxydable, Nylon, Fibre de verre, Coton, Kevlar
Couleur du revêtement
Bleu
Longueur
250 mm
Eempt de silicone
Non
Antistatique
Non