Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 80-658 ActivArmr Taille 11

  • ERIKS:11802155
  • Fabricant:076490439736
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Résistance extrême aux coupures, aux échardes et aux ébarbures. Le ActivArmr® 80-658 (Ex Powerflex®) protège efficacement le porteur grâce à une structure triple épaisseur composée d’acier, de fibre de verre et de Kevlar®. Le gant dépasse le niveau 5 de résistance à la coupure au regard de la norme EN388.
  • La manchette allongée offre une plus large couverture de l’avant-bras.
  • Le gant ActivArmr® 80-658 (Ex Powerflex®) est enduit aux ¾ d’un revêtement hydrofuge protégeant la peau des solutions liquides désagréables.
  • Bonne résistance à la chaleur de contact. Classé niveau 2 en vertu de la norme EN407, le gant permet une manipulation sûre des objets chauds.
  • La finition adhérisée rugueuse en latex de caoutchouc naturel assure une préhension ferme.
  • La durabilité du ActivArmr® 80-658 (Ex Powerflex®) en fait une solution hautement économique.
  • Sa couleur vert chiné contribue à dissimuler les salissures.
  • Le gant supporte très bien le lavage en machine, sans raidir ni décolorer.
Ajouter à la liste

21,85 €/ Pairehors TVA

26,44 €TVA incluse

Vendu par: 72Commande minimum: 72

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

30,35 €

-

12+

26,40 €

13.00%

36+

24,89 €

18.00%

72+

21,85 €

28.00%

144+

21,09 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
Powerflex®
Type
80-658
Série
Powerflex®
Type
80-658
Mesure du gant
11
Matériau
Acier inoxydable, Nylon, Fibre de verre, Coton, Kevlar
Couleur
Bleu/Vert Gris
Couleur support
Gris / Vert
Couleur du revêtement
Bleu
Calibre
7
Longueur
250 mm
Modèle de manchette
Très long
Sans latex
Non
Eempt de silicone
Non
Antistatique
Non
Catégorie III
Oui
EN 388:2016
XX43E
EN 407:2004
X2XXXX
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
EN 388:2016, EN 388:2003, EN 407:2004, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, Category III, REACH Compliant
Ingrédients sensibilisants possibles
Natural rubber proteins (in the coating and in the elastic cuff), Zinc Diethyldithiocarbamate