20,91 €/ Pairehors TVA
25,30 €TVA incluse
Vendu par: 72Commande minimum: 72
Date de livraison estimée - 24/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 29,04 € | - |
12+ | 25,26 € | 13.00% |
36+ | 23,81 € | 18.00% |
72+ | 20,91 € | 28.00% |
144+ | 20,18 € | 30.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | Powerflex® |
Type | 80-658 |
Série | Powerflex® |
Type | 80-658 |
Mesure du gant | 10 |
Matériau | Acier inoxydable, Nylon, Fibre de verre, Coton, Kevlar |
Couleur | Bleu/Vert Gris |
Couleur support | Gris / Vert |
Couleur du revêtement | Bleu |
Calibre | 7 |
Longueur | 250 mm |
Modèle de manchette | Très long |
Sans latex | Non |
Eempt de silicone | Non |
Antistatique | Non |
Catégorie III | Oui |
EN 388:2016 | XX43E |
EN 407:2004 | X2XXXX |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | EN 388:2016, EN 388:2003, EN 407:2004, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, Category III, REACH Compliant |
Ingrédients sensibilisants possibles | Natural rubber proteins (in the coating and in the elastic cuff), Zinc Diethyldithiocarbamate |