21,12 €/ Pairehors TVA
25,56 €TVA incluse
Vendu par: 12Commande minimum: 12
Date de livraison estimée - 19/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 24,28 € | - |
12+ | 21,12 € | 13.00% |
36+ | 19,91 € | 18.00% |
72+ | 17,48 € | 28.00% |
144+ | 16,87 € | 30.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | ActivArmr® |
Type | 80-600 |
Série | ActivArmr® |
Type | 80-600 |
Mesure du gant | 7 |
Matériau | Kevlar® |
Couleur | Blanc / Bleu |
Couleur support | Blanc |
Couleur du revêtement | Bleu |
Calibre | 10 |
Longueur | 250 mm |
Modèle de manchette | Poignet tricot |
Sans latex | Non |
Eempt de silicone | Non |
Antistatique | Non |
Catégorie III | Oui |
EN 388:2016 | 3444C |
EN 407:2004 | X2XXXX |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, EN 407:2004, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 4, ANSI Cut A2, Category III, REACH Compliant |
Ingrédients sensibilisants possibles | Dithiocarbamate, Natural rubber proteins, Zinc 2-mercaptobenzothiazole |