Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 80-600 ActivArmr Taille 11

  • ERIKS:12320542
  • Fabricant:076490439620
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Le gant ActivArmr® 80-600 (Ex Powerflex®) d’Ansell est l’outil idéal pour manipuler en toute sécurité verre, métal et matières plastiques. Il associe une excellente résistance à la coupure à une haute performance mécanique globale et un confort élevé.
  • Le gant ActivArmr® 80-600 (Ex Powerflex®) atteint le niveau EN 4 de résistance à la coupure. Il doit ce niveau de protection élevé à son support tricoté en Kevlar® ainsi qu’à son enduction en caoutchouc naturel. Cette enduction démontre également d’excellents résultats face à l’abrasion, la déchirure et la perforation.
  • La finition adhérisée rugueuse de son enduction confère au gant une excellente préhension, que ce soit en milieu sec ou humide.
  • Exempt de silicone, le ActivArmr® 80-600 (Ex Powerflex®) ne laisse pas de traces de doigts sur le verre traité par métallisation. Les surfaces restent ainsi propres sans nettoyage additionnel.
Ajouter à la liste

16,78 €/ Pairehors TVA

20,30 €TVA incluse

Vendu par: 72Commande minimum: 72

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

23,30 €

-

12+

20,27 €

13.00%

36+

19,11 €

18.00%

72+

16,78 €

28.00%

144+

16,19 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
ActivArmr®
Type
80-600