Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 80-600 ActivArmr Taille 10

  • ERIKS:23306736
  • Fabricant:076490439613
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
80-100 Powerflex® Des gants pour travaux lourds avec une enduction sur support sans coutures. Enduction caoutchouc sur support en bouclette acrylique sans coutures. Paume enduite. Poignet tricot. Longueur 250-295 mm. Hi Viz jaune/Bleu.
Ajouter à la liste

20,27 €/ Pairehors TVA

24,53 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

23,30 €

-

12+

20,27 €

13.00%

36+

19,11 €

18.00%

72+

16,78 €

28.00%

144+

16,19 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
Powerflex®
Type
80-600
Série
Powerflex®
Type
80-600
Type
Protection contre les coupures
Mesure du gant
10
Matériau
Kevlar®
Couleur
Blanc / Bleu
Couleur support
Blanc
Matériau de revêtement
Latex de caoutchouc naturel
Couleur du revêtement
Bleu
Calibre
10
Longueur
250 mm
Modèle de manchette
Poignet tricot
Sans latex
Non
Eempt de silicone
Non
Antistatique
Non
Catégorie III
Oui
EN 388:2016
3444C
EN 407:2004
X2XXXX
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, EN 407:2004, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 4, ANSI Cut A2, Category III, REACH Compliant
Ingrédients sensibilisants possibles
Dithiocarbamate, Natural rubber proteins, Zinc 2-mercaptobenzothiazole