10,40 €/ Pairehors TVA
12,58 €TVA incluse
Vendu par: 12Commande minimum: 12
35,952 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11,95 € | - |
12+ | 10,40 € | 13.00% |
36+ | 9,80 € | 18.00% |
72+ | 8,60 € | 28.00% |
144+ | 8,31 € | 30.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | Powerflex® |
Type | 80-400 |
Série | Powerflex® |
Type | 80-400 |
Type | Protection contre le froid |
Mesure du gant | 9 |
Matériau | Acrylique bouclé |
Couleur | Jaune haute visibilité / Bleu |
Couleur support | Jaune haute visibilité |
Matériau de revêtement | Latex de caoutchouc naturel |
Couleur du revêtement | Bleu |
Calibre | 7 |
Longueur | 250 mm |
Modèle de manchette | Poignet tricot |
Sans latex | Non |
Eempt de silicone | Non |
Antistatique | Non |
Catégorie III | Oui |
EN 388:2016 | 2231C |
EN 407:2004 | X2XXXX |
EN 511:2006 | 020 |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | ANSI ABR 4, CE Number, ANSI Cut A3, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, EN ISO 21420:2020, EN 388:2016, Category III, REACH Compliant |
Ingrédients sensibilisants possibles | Dithiocarbamate, Natural rubber proteins, Zinc 2-mercaptobenzothiazole |