Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 80-400 ActivArmr Taille 8

  • ERIKS:23306734
  • Fabricant:076490440466
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
80-100 Powerflex® Des gants pour travaux lourds avec une enduction sur support sans coutures. Enduction caoutchouc sur support en bouclette acrylique sans coutures. Paume enduite. Poignet tricot. Longueur 250-295 mm. Hi Viz jaune/Bleu.
Ajouter à la liste

10,40 €/ Pairehors TVA

12,58 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,95 €

-

12+

10,40 €

13.00%

36+

9,80 €

18.00%

72+

8,60 €

28.00%

144+

8,31 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
Powerflex®
Type
80-400
Série
Powerflex®
Type
80-400
Type
Protection contre le froid
Mesure du gant
8
Matériau
Acrylique bouclé
Couleur
Jaune haute visibilité / Bleu
Couleur support
Jaune haute visibilité
Matériau de revêtement
Latex de caoutchouc naturel
Couleur du revêtement
Bleu
Calibre
7
Longueur
250 mm
Modèle de manchette
Poignet tricot
Sans latex
Non
Eempt de silicone
Non
Antistatique
Non
Catégorie III
Oui
EN 388:2016
2231C
EN 407:2004
X2XXXX
EN 511:2006
020
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
ANSI ABR 4, CE Number, ANSI Cut A3, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, EN ISO 21420:2020, EN 388:2016, Category III, REACH Compliant
Ingrédients sensibilisants possibles
Dithiocarbamate, Natural rubber proteins, Zinc 2-mercaptobenzothiazole