4,96 €/ Pairehors TVA
6,00 €TVA incluse
Vendu par: 12Commande minimum: 12
132 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,70 € | - |
12+ | 4,96 € | 13.00% |
72+ | 4,67 € | 18.00% |
144+ | 4,10 € | 28.00% |
288+ | 3,96 € | 30.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | Powerflex® |
Type | 80-100 |
Série | Powerflex® |
Type | 80-100 |
Type | Protection contre les coupures |
Mesure du gant | 11 |
Matériau | Coton/Polyester |
Couleur | Bleu / Gris |
Couleur support | Gris |
Matériau de revêtement | Latex de caoutchouc naturel |
Couleur du revêtement | Bleu |
Calibre | 10 |
Longueur | 235 mm |
Modèle de manchette | Poignet tricot |
Sans latex | Non |
Eempt de silicone | Non |
Antistatique | Non |
Catégorie II | Oui |
Norme | CE Catégorie 2 |
EN 388:2016 | 2242B |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 4, ANSI Cut A2, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant |
Ingrédients sensibilisants possibles | Natural rubber proteins, Zinc Dibutyldithiocarbamate, Zinc Diethyldithiocarbamate |