Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 80-100 ActivArmr Taille 10

  • ERIKS:23306730
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
ANSELL POWERFLEX® 80-100

- Conçu pour être utilisé dans un large éventail d'applications.- Offre une excellente performance mécanique globale de protection et une durabilité maximales.- Polycoton doublure avec revêtement en latex. La finition adhérisée rugueuse donne le gant une excellente préhension en milieu sec et humide.- Excellente forme et souplesse.A commander par 12 paires ou 144 paires par boîte.
Ajouter à la liste

4,96 €/ Pairehors TVA

6,00 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

72 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,70 €

-

12+

4,96 €

13.00%

72+

4,67 €

18.00%

144+

4,10 €

28.00%

288+

3,96 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
Powerflex®
Type
80-100
Série
Powerflex®
Type
80-100
Type
Général
Mesure du gant
10
Matériau
Coton/PE
Couleur
Bleu / Gris
Couleur support
Gris
Matériau de revêtement
Latex
Couleur du revêtement
Bleu
Calibre
10
Longueur
235 mm
Modèle de manchette
Poignet tricot
Sans latex
Non
Eempt de silicone
Non
Antistatique
Non
Catégorie II
Oui
Norme
CE Catégorie 2
EN 388:2016
2242B
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 4, ANSI Cut A2, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant
Ingrédients sensibilisants possibles
Natural rubber proteins, Zinc Dibutyldithiocarbamate, Zinc Diethyldithiocarbamate