Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 79-700 AlphaTec Taille 9

  • ERIKS:12041668
  • Fabricant:076490445508
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Le gant AlphaTec® 79-700 est spécialement conçu pour offrir un maximum de confort et de flexibilité ainsi qu'une bonne résistance aux produits chimiques.
  • Le AlphaTec® 79-700 est le premier gant d'Ansell à incorporer la technologie inédite Aquadri™ – Ansell Moisture Management Technology™, pour laquelle une demande de brevet a été déposée. Aquadri™ confère à ce gant réutilisable une grande capacité d'absorption de la transpiration et permet ainsi aux utilisateurs de travailler pendant de longues périodes sans avoir les mains moites.
  • Les gants la technologie Aquadri™ peluchent nettement moins (taux réduit jusqu'à 50 %) que des gants en suédage coton ordinaires. Vous bénéficiez donc non seulement de plus de confort, mais aussi d'un coût d'utilisation optimisé.
Ajouter à la liste

2,79 €/ Pairehors TVA

3,38 €TVA incluse

Vendu par: 144Commande minimum: 144

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,40 €

-

50+

2,96 €

13.00%

100+

2,79 €

18.00%

200+

2,45 €

28.00%

400+

2,36 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
Virtex™
Type
79-700
Série
Virtex™
Type
79-700
Mesure du gant
9
Matériau
Aquadri 2
Couleur
Bleu
Couleur du revêtement
Bleu
Longueur
310 mm
Modèle de manchette
Droit
Sans latex
Oui
Eempt de silicone
Oui
Antistatique
Oui
Catégorie III
Oui
EN 388:2016
1001A
EN ISO 374-1:2016
JKT
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
EN 421:2010
Oui
Approbations
CE Number, EN 374:2003, EN ISO 374-1:2016, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010, Food Type: Rubber, Category III, REACH Compliant
Ingrédients sensibilisants possibles
Zinc Diethyldithiocarbamate, Zinc 2-mercaptobenzothiazole