2,79 €/ Pairehors TVA
3,38 €TVA incluse
Vendu par: 144Commande minimum: 144
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3,40 € | - |
50+ | 2,96 € | 13.00% |
100+ | 2,79 € | 18.00% |
200+ | 2,45 € | 28.00% |
400+ | 2,36 € | 30.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | Virtex™ |
Type | 79-700 |
Série | Virtex™ |
Type | 79-700 |
Mesure du gant | 10 |
Matériau | Aquadri 2 |
Couleur | Bleu |
Couleur du revêtement | Bleu |
Longueur | 310 mm |
Modèle de manchette | Droit |
Sans latex | Oui |
Eempt de silicone | Oui |
Antistatique | Oui |
Catégorie III | Oui |
EN 388:2016 | 1001A |
EN ISO 374-1:2016 | JKT |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
EN 421:2010 | Oui |
Approbations | CE Number, EN 374:2003, EN ISO 374-1:2016, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010, Food Type: Rubber, Category III, REACH Compliant |
Ingrédients sensibilisants possibles | Zinc Diethyldithiocarbamate, Zinc 2-mercaptobenzothiazole |