6,18 €/ Pairehors TVA
7,48 €TVA incluse
Vendu par: 12Commande minimum: 12
Date de livraison estimée - 09/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,10 € | - |
12+ | 6,18 € | 13.00% |
72+ | 5,82 € | 18.00% |
144+ | 5,11 € | 28.00% |
288+ | 4,93 € | 30.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | Versatouch® |
Type | 78-203 |
Série | Versatouch® |
Type | 78-203 |
Type | Protection contre le froid |
Mesure du gant | 9 |
Matériau | PVC |
Support | Acrylique |
Couleur | Bleu |
Couleur support | Bleu |
Matériau de revêtement | PVC |
Couleur du revêtement | Bleu |
Calibre | 13 |
Longueur | 225 mm |
Modèle de manchette | Poignet tricot |
Sans latex | Oui |
Eempt de silicone | Non |
Antistatique | Non |
Catégorie II | Oui |
EN 388:2016 | 312XB |
EN 511:2006 | 010 |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | CE Number, EN 511:2006, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, Food Type: Textile, Category II, REACH Compliant |