6,22 €/ Pairehors TVA
7,53 €TVA incluse
Vendu par: 12Commande minimum: 12
216 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,22 € | - |
72+ | 5,86 € | 5.75% |
144+ | 5,15 € | 17.24% |
288+ | 4,97 € | 20.11% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | ProFood® |
Type | 78-110 |
Série | ProFood® |
Type | 78-110 |
Type | Protection contre le froid |
Mesure du gant | 7 |
Matériau | Spandex/Thermolite® |
Couleur | Blanc |
Couleur support | Blanc |
Calibre | 13 |
Longueur | 224 mm |
Modèle de manchette | Poignet tricot |
Sans latex | Non |
Eempt de silicone | Non |
Antistatique | Non |
Catégorie III | Oui |
EN 388:2016 | 214XA |
EN 407:2004 | X1XXXX |
EN 511:2006 | 010 |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | CE Number, EN 511:2006, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, Food Type: Textile, EN 407:2004, Category III, REACH Compliant |
Ingrédients sensibilisants possibles | Natural rubber proteins |