Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 78-103 ActivArmr Taille 9

  • ERIKS:12604589
  • Fabricant:076490440404
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
78-103 VersaTouch® Des équipements de protection polyvalents pour l'industrie alimentaire. Support acrylique thermique sans couture. Ambidextre. Jauge 10. Poignet tricoté. Longueur : 230 à 260 mm. Bleu.
Ajouter à la liste

4,53 €/ Pairehors TVA

5,48 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

96 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,21 €

-

12+

4,53 €

13.00%

72+

4,27 €

18.00%

144+

3,75 €

28.00%

288+

3,62 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
Versatouch®
Type
78-103
Série
Versatouch®
Type
78-103
Type
Protection contre le froid
Mesure du gant
9
Matériau
Acrylique/Spandex
Support
Acrylique
Couleur
Bleu
Couleur support
Bleu
Calibre
13
Longueur
215 mm
Modèle de manchette
Poignet tricot
Sans latex
Oui
Eempt de silicone
Non
Antistatique
Non
Catégorie II
Oui
EN 388:2016
113XB
EN 511:2006
010
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
CE Number, EN 511:2006, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, Food Type: Textile, Category II, REACH Compliant