Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 78-103 ActivArmr Taille 7

  • ERIKS:12675907
  • Fabricant:076490440411
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Support acrylique offrant un bon niveau de confort et une très grande isolation thermique.
  • Convient à un très large éventail d'applications dans l'industrie alimentaire (entreposage, manipulation de produits surgelés, sous-gant dans les opérations de transformation de la viande/du poisson, transport).
  • Les modèles 78-202 et 78-203 à micropicots sur la paume sont particulièrement performants dans les applications exigeant une préhension supérieure.
  • Sans latex : absence de risque d'allergies de type I.
Ajouter à la liste

3,75 €/ Pairehors TVA

4,54 €TVA incluse

Vendu par: 144Commande minimum: 144

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,21 €

-

12+

4,53 €

13.00%

72+

4,27 €

18.00%

144+

3,75 €

28.00%

288+

3,62 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
ActivArmr®
Type
78-103
Série
ActivArmr®
Type
78-103
Mesure du gant
7
Matériau
Acrylique
Support
Acrylique
Couleur
Bleu
Couleur support
Bleu
Calibre
13
Longueur
215 mm
Modèle de manchette
Poignet tricot
Sans latex
Oui
Eempt de silicone
Non
Antistatique
Non
Catégorie II
Oui
EN 388:2016
113XB
EN 511:2006
010
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
CE Number, EN 511:2006, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, Food Type: Textile, Category II, REACH Compliant