Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 78-101 ActivArmr Taille 9

  • ERIKS:23306723
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
78-100 Therm-A-Knit® Gant de protection thermique léger et extensible. Fibres creuses spéciales.. Longueur 240-260 mm. Bleu.
Ajouter à la liste

6,75 €/ Pairehors TVA

8,17 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

36 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,76 €

-

12+

6,75 €

13.00%

72+

6,36 €

18.00%

144+

5,59 €

28.00%

288+

5,39 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
Therm-A-Knit®
Type
78-101
Série
Therm-A-Knit®
Type
78-101
Type
Protection contre le froid
Mesure du gant
9
Matériau
Coton
Couleur
Bleu
Couleur support
Bleu
Calibre
13
Longueur
224 mm
Modèle de manchette
Poignet tricot
Sans latex
Non
Eempt de silicone
Non
Antistatique
Non
Catégorie III
Oui
EN 388:2016
214XA
EN 407:2004
X1XXXX
EN 511:2006
010
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
ANSI ABR 3, CE Number, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, EN ISO 21420:2020, EN 388:2016, Category III, REACH Compliant
Ingrédients sensibilisants possibles
Natural rubber proteins