5,52 €/ Pairehors TVA
6,68 €TVA incluse
Vendu par: 144Commande minimum: 144
Date de livraison estimée - 24/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,67 € | - |
12+ | 6,67 € | 13.00% |
72+ | 6,29 € | 18.00% |
144+ | 5,52 € | 28.00% |
288+ | 5,33 € | 30.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | Therm-A-Knit® |
Type | 78-101 |
Série | Therm-A-Knit® |
Type | 78-101 |
Type | Protection contre le froid |
Mesure du gant | 7 |
Matériau | Coton |
Couleur | Bleu |
Couleur support | Bleu |
Calibre | 13 |
Longueur | 224 mm |
Modèle de manchette | Poignet tricot |
Sans latex | Non |
Eempt de silicone | Non |
Antistatique | Non |
Catégorie III | Oui |
Norme | CE-Catégorie 2, EN 420, EN 388, EN 511 |
EN 388:2016 | 214XA |
EN 407:2004 | X1XXXX |
EN 511:2006 | 010 |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | ANSI ABR 3, CE Number, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, EN ISO 21420:2020, EN 388:2016, Category III, REACH Compliant |
Ingrédients sensibilisants possibles | Natural rubber proteins |