1,97 €/ Pairehors TVA
2,38 €TVA incluse
Vendu par: 12Commande minimum: 12
48 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2,26 € | - |
12+ | 1,97 € | 13.00% |
72+ | 1,85 € | 18.00% |
144+ | 1,63 € | 28.00% |
288+ | 1,57 € | 30.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | Stringknits™ |
Type | 76-200 |
Série | Stringknits™ |
Type | 76-200 |
Type | Général |
Mesure du gant | 9 |
Matériau | Nylon |
Support | Nylon |
Couleur | Blanc |
Couleur support | Blanc |
Calibre | 13 |
Longueur | 180 mm |
Modèle de manchette | Poignet tricot |
Sans latex | Oui |
Eempt de silicone | Oui |
Antistatique | Non |
Catégorie II | Oui |
EN 388:2016 | 214XA |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant |