Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 76-200 Stringknits™ Taille 8

  • ERIKS:23306712
  • Fabricant:076490440336
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
76-100 Stringknits™ Gant tricoté léger. Nylon léger. Poignet à serrage elastique en Spandex. Longueur 190-235 mm. Blanc.
Ajouter à la liste

1,96 €/ Pairehors TVA

2,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1,96 €

-

12+

1,71 €

13.00%

72+

1,61 €

18.00%

144+

1,41 €

28.00%

288+

1,36 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
Stringknits™
Type
76-200
Série
Stringknits™
Type
76-200
Type
Général
Mesure du gant
8
Matériau
Nylon
Support
Nylon
Couleur
Blanc
Couleur support
Blanc
Calibre
13
Longueur
180 mm
Modèle de manchette
Poignet tricot
Sans latex
Oui
Eempt de silicone
Oui
Antistatique
Non
Catégorie II
Oui
EN 388:2016
214XA
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant