Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 76-100 EDGE Taille 9

  • ERIKS:23306710
  • Fabricant:076490439538
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
76-100 Stringknits™ Gant tricoté léger. Coton léger. Longueur 215-235 mm. Couleur naturelle.
Ajouter à la liste

1,57 €/ Pairehors TVA

1,90 €TVA incluse

Vendu par: 1728Commande minimum: 1728

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,26 €

-

12+

1,97 €

13.00%

72+

1,85 €

18.00%

144+

1,63 €

28.00%

288+

1,57 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
Stringknits™
Type
76-100
Série
Stringknits™
Type
76-100
Type
Général
Mesure du gant
9
Matériau
Coton
Support
Coton
Couleur
Naturel
Couleur support
Naturel
Calibre
13
Longueur
214 mm
Modèle de manchette
Poignet tricot
Sans latex
Non
Eempt de silicone
Non
Antistatique
Non
Catégorie II
Oui
EN 388:2016
002XA
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant
Ingrédients sensibilisants possibles
Natural rubber proteins