Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 70-765 ActivArmr Taille 8

  • ERIKS:23306678
  • Fabricant:076490440237
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Ce gant offre désormais une meilleure résistance à la coupure, une plus grande protection et une durée de vie prolongée grâce au renfort du pouce et aux coutures placées au dos des doigts. Ce nouveau modèle prévient les  blessures mineures  et la perforation tout en permettant une excellente préhension, même en milieu huileux, grâce au cuir de grande qualité utilisé pour la paume. La version 70-766 présente une manchette plus longue pour une protection accrue.
  • Intérieur vanisé en coton/polyester de couleur pour plus de confort.
  • Renfort sur paume en cuir de grande qualité.
Ajouter à la liste

24,32 €/ Pairehors TVA

29,43 €TVA incluse

Vendu par: 36Commande minimum: 36

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

33,78 €

-

12+

29,39 €

13.00%

24+

27,70 €

18.00%

36+

24,32 €

28.00%

72+

23,48 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
Vantage®
Type
70-765
Série
Vantage®
Type
70-765
Type
Protection contre les coupures
Mesure du gant
8
Matériau
Kevlar
Couleur
Gris
Couleur support
Gris
Couleur du revêtement
Gris
Calibre
10
Longueur
235 mm
Modèle de manchette
Poignet tricot
Sans latex
Non
Eempt de silicone
Non
Antistatique
Non
Catégorie III
Oui
Norme
CE catégorie 3
EN 388:2016
4X43D
EN 407:2004
X1XXXX
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, EN 407:2004, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 5, ANSI Cut A5, Category III, REACH Compliant
Ingrédients sensibilisants possibles
Natural rubber proteins