27,80 €/ Pairehors TVA
33,64 €TVA incluse
Vendu par: 36Commande minimum: 36
Date de livraison estimée - 24/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 38,61 € | - |
12+ | 33,59 € | 13.00% |
24+ | 31,66 € | 18.00% |
36+ | 27,80 € | 28.00% |
72+ | 26,83 € | 30.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | Vantage® |
Type | 70-765 |
Série | Vantage® |
Type | 70-765 |
Type | Protection contre les coupures |
Mesure du gant | 11 |
Matériau | Kevlar |
Couleur | Gris |
Couleur support | Gris |
Couleur du revêtement | Gris |
Calibre | 10 |
Longueur | 235 mm |
Modèle de manchette | Poignet tricot |
Sans latex | Non |
Eempt de silicone | Non |
Antistatique | Non |
Catégorie III | Oui |
Norme | CE catégorie 3 |
EN 388:2016 | 4X43D |
EN 407:2004 | X1XXXX |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, EN 407:2004, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 5, ANSI Cut A5, Category III, REACH Compliant |
Ingrédients sensibilisants possibles | Natural rubber proteins |