Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 70-750 HyFlex Taille 9

  • ERIKS:23306675
  • Fabricant:076490434434
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Combinaison inédite de résistance aux coupures, confort et dextérité. Vous recherchez une protection maximale et durable contre les coupures ? Optez pour la gamme Vantage® d’Ansell : ces gants s’appuient sur une technologie innovante pour garantir une résistance accrue à la coupure et préserver le bien être de l’opérateur grâce à une extrême souplesse et une inimitable sensation de confort.
  • La haute performance redéfinie. La technologie de résistance à la coupure d’Ansell utilise des fibres révolutionnaires qui assurent un degré de protection inégalé contre les coupures pour un gant aussi léger. Les gants Vantage® sont ainsi l’allié idéal pour la manipulation d’outils et de matériaux tranchants.
  • Polyvalence. La gamme Vantage® réunit des profils de protection qui répondent à un vaste éventail d’environnements. En plus d’une haute résistance à la coupure, la plupart des gants Vantage® offrent une protection contre la chaleur et les projections de petites particules en fusion.
Ajouter à la liste

21,41 €/ Pairehors TVA

25,91 €TVA incluse

Vendu par: 144Commande minimum: 144

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

29,73 €

-

12+

25,87 €

13.00%

72+

24,38 €

18.00%

144+

21,41 €

28.00%

288+

20,66 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
Vantage®
Type
70-750
Série
Vantage®
Type
70-750
Type
Protection contre les coupures
Mesure du gant
9
Matériau
Lycra®/Acier inoxydable/Kevlar®
Couleur
Bleu / Jaune
Couleur support
Bleu / Jaune
Calibre
13
Longueur
230 mm
Modèle de manchette
Poignet tricot
Sans latex
Non
Eempt de silicone
Non
Antistatique
Non
EN 388:2016
2X4XD
EN 407:2004
X1XXXX
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020