21,41 €/ Pairehors TVA
25,91 €TVA incluse
Vendu par: 144Commande minimum: 144
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 29,73 € | - |
12+ | 25,87 € | 13.00% |
72+ | 24,38 € | 18.00% |
144+ | 21,41 € | 28.00% |
288+ | 20,66 € | 30.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | Vantage® |
Type | 70-750 |
Série | Vantage® |
Type | 70-750 |
Type | Protection contre les coupures |
Mesure du gant | 8 |
Matériau | Lycra®/Acier inoxydable/Kevlar® |
Couleur | Bleu / Jaune |
Couleur support | Bleu / Jaune |
Calibre | 13 |
Longueur | 230 mm |
Modèle de manchette | Poignet tricot |
Sans latex | Non |
Eempt de silicone | Non |
Antistatique | Non |
EN 388:2016 | 2X4XD |
EN 407:2004 | X1XXXX |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020 |