Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 70-225 HyFlex Taille 8

  • ERIKS:14082778
  • Fabricant:076490496746
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • La construction 100% Dupont Kevlar® offre une très grande résistance aux coupures par rapport au poids. L'utilisation de la technique de la boucle de Terry améliore l'isolation thermique. Le gant à paroi plus épaisse qui en résulte offre une absorption élevée des chocs sans perte de dextérité.
  • La trépointe renforcée du pouce augmente la résistance à l'abrasion, ce qui contribue également à la durabilité du gant. Les gants ambidextres sont entièrement lavables et peuvent être réutilisés plusieurs fois.
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
Neptune®
Type
70-225
Série
Neptune®
Type
70-225
Type
Protection contre les coupures
Mesure du gant
8
Matériau
Kevlar®
Couleur
Jaune
Couleur support
Jaune
Matériau de revêtement
Neptune®
Calibre
7
Longueur
230 mm
Modèle de manchette
Poignet tricot
Sans latex
Non
Eempt de silicone
Oui
Antistatique
Non
Catégorie III
Oui
EN 388:2016
144XD
EN 407:2004
X1XXXX
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 407:2004, EN 407:2004, EN ISO 21420:2020, EN407:2020, EN 388:2003, EN 420:2003 + A1:2009, CE Number, ANSI ABR 3, ANSI Cut A3, Category III, REACH Compliant
Ingrédients sensibilisants possibles
Natural rubber proteins