7,19 €/ Pairehors TVA
8,70 €TVA incluse
Vendu par: 144Commande minimum: 144
Date de livraison estimée - 11/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9,98 € | - |
12+ | 8,68 € | 13.00% |
72+ | 8,18 € | 18.00% |
144+ | 7,19 € | 28.00% |
288+ | 6,94 € | 30.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | Neptune® |
Type | 70-205 |
Série | Neptune® |
Type | 70-205 |
Type | Protection contre les coupures |
Mesure du gant | 8 |
Matériau | Kevlar |
Couleur | Jaune |
Couleur support | Jaune |
Calibre | 13 |
Longueur | 220 mm |
Modèle de manchette | Poignet tricot |
Sans latex | Non |
Eempt de silicone | Oui |
Antistatique | Non |
Catégorie III | Oui |
EN 388:2016 | 134XB |
EN 407:2004 | X1XXXX |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | CE Number, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, Category III, REACH Compliant |
Ingrédients sensibilisants possibles | Natural rubber proteins |