Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 70-205 HyFlex Taille 8

  • ERIKS:11802000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

  • Les gants tricotés en Kevlar® Neptune® ont été conçus par Ansell pour offrir une protection mécanique efficace dans les gammes d’applications les plus légères jusqu’aux manutentions les plus lourdes.
  • Très résistants à la coupure grâce au renforcement du Kevlar®, ces gants assurent également une dextérité et un confort accrus à vos collaborateurs.
  • L'enduction « Neptune® » des fibres prévient toute pénétration de liquide susceptible d'endommager les fils de Kevlar®, optimisant ainsi la durabilité du gant. Le renfort pouce/index limite l'usure due à l'abrasion, prolongeant encore la durée de vie du gant. Ambidextres et lavables en machine, ces gants peuvent être réutilisés à maintes reprises.
Ajouter à la liste

7,19 €/ Pairehors TVA

8,70 €TVA incluse

Vendu par: 144Commande minimum: 144

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,98 €

-

12+

8,68 €

13.00%

72+

8,18 €

18.00%

144+

7,19 €

28.00%

288+

6,94 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
Neptune®
Type
70-205
Série
Neptune®
Type
70-205
Type
Protection contre les coupures
Mesure du gant
7
Matériau
Kevlar
Couleur
Jaune
Couleur support
Jaune
Calibre
13
Longueur
220 mm
Modèle de manchette
Poignet tricot
Sans latex
Non
Eempt de silicone
Oui
Antistatique
Non
Catégorie III
Oui
EN 388:2016
134XB
EN 407:2004
X1XXXX
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
CE Number, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, Category III, REACH Compliant
Ingrédients sensibilisants possibles
Natural rubber proteins